Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage180 mm
- Extérieur Diamètre235 mm
- Longueur totale98 mm
- Poids9.8 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu105 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7007-180
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible472 kN/lb
- CUP_NON842058106309
Aperçu
- Conception en deux pièces similaire à l’assemblage de verrouillage RfN 7006, mais étendue avec des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.