Motion
7013.0-035
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 35 X 60 RFN 7013.0
N° D’ARTICLE MI11658880
N° MFR7013.0-035
Prix268.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 35 X 60 RFN 7013.0
N° D’ARTICLE MI11658880
N° MFR7013.0-035
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
Prix268.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Poids
    0.38 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Pression de surface du moyeu
    110 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7013.0-035
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • Force axiale transmissible
    50 kN/lb
  • CUP_NON
    842058101083

Aperçu

Description du fabricant
7013.0-035 35 X 60 RFN 7013.0 VERROUILLABLE COMME
  • Ces ensembles verrouillables sont de conception conique simple avec un cône autobloquant offrant une bonne action de centrage et de concentricité, ainsi qu’une capacité de couple accrue.
  • Il n’est pas nécessaire d’installer une section de moyeu de précentrage.
  • Des vis poussoirs intégrées pour le démontage sont fournies.
  • Cette unité peut être placée profondément à l’intérieur d’un alésage en raison de sa conception.
  • Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer