Spécifications
Dimensions
- Poids2.1 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Numéro de catalogue du fabricant7013.1-2.5000
- Types de produitsBagues sans clé
- CUP_NON842058102028
Aperçu
- Ces unités de type à bride fixent le moyeu positivement contre leur bride allongée, empêchant le mouvement axial pendant le serrage.
- Appliqué partout où l’action d’autocentrage et la bonne concentricité des composants montés sont essentielles et où des moyeux avec des alésages droits sont utilisés.
- Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.