Motion
7013.1-4.0000
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 4" RFN 7013.1-IN
N° D’ARTICLE MI11658981
N° MFR7013.1-4.0000
Prix775.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 4" RFN 7013.1-IN
N° D’ARTICLE MI11658981
N° MFR7013.1-4.0000
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
Prix775.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.2 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7013.1-4.0000
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058102134

Aperçu

Description du fabricant
7013.1-4.0000 4" RFN 7013.1-IN VERROUILLAGE A
  • Ces unités de type à bride fixent le moyeu positivement contre leur bride allongée, empêchant le mouvement axial pendant le serrage.
  • Appliqué partout où l’action d’autocentrage et la bonne concentricité des composants montés sont essentielles et où des moyeux avec des alésages droits sont utilisés.
  • Tailles disponibles : arbres métriques de 20 mm à 150 mm de diamètre et arbres de 1” à 4” po de diamètre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer