Motion
7515-3.5000
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 3-1/2 PO RFN 7515-IN
N° D’ARTICLE MI11659107
N° MFR7515-3.5000
Prix721.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 3-1/2 PO RFN 7515-IN
N° D’ARTICLE MI11659107
N° MFR7515-3.5000
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
Prix721.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.4 kg

Détails

  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7515-3.5000
  • Types de produits
    Bagues sans clé
  • CUP_NON
    842058108051

Aperçu

Description du fabricant
7515-3.5000 3-1/2 PO RFN 7515-IN VERROUILLABLE A
  • Surtout pour la transmission à moment de flexion conçue avec un assemblage de verrouillage à 3 parties avec des contraintes réduites dans l’assemblage de verrouillage lui-même. Disponible en tailles 60 à 640 mm.