Motion
AKD 080
RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL AKD 080
N° D’ARTICLE MI11659233
N° MFRAKD 080
Prix1,369.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL AKD 080
N° D’ARTICLE MI11659233
N° MFRAKD 080
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
Prix1,369.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.0 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE BELLOWS
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AKD 080
  • CUP_NON
    842058109485

Aperçu

Description du fabricant
AKD 080 AKD 080 RACCORD À SOUFFLET EN MÉTAL B
  • La série de production « AKD » offre le raccord à soufflet métallique traditionnel qui peut être utilisé pour une vaste gamme d’applications. Ses caractéristiques principales sont la transmission sans jeu du couple, une rigidité de torsion élevée et une excellente compensation des désalignements angulaires, axial et radiaux. La sécurité opérationnelle et la facilité d’assemblage sont deux autres facteurs qui favorisent l’AKD.
  • Avantages
  • Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel.
  • Couples plus élevés aux mêmes dimensions.
  • Conception compacte.
  • Plages d’alésage étendues.
  • Solutions spécifiques au client.
  • Sécurité accrue dans l’application, par exemple, aucun couple de serrage de vis incorrect.
  • Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
  • Pompes avec entraînements axial et vertical.
  • Lecteurs de portail à haute dynamique.
  • Unités de levage à broche.
  • Unités linéaires.
  • Machines d’emballage.
  • Machines-outils.
  • Machines spéciales.