Spécifications
Dimensions
- Poids0.48 kg
Détails
- DescriptionCOUPLAGE DE STYLE BELLOWS
- Code d’harmonisation8483608000
- Numéro de catalogue du fabricantCKN 200 L = 63
Aperçu
- CKN' est la série de production qui accorde aux clients un maximum de libertés d'application. Le montage à bride offre des possibilités de collecteur pour établir une connexion avec l’élément ou ajouter des moyeux, des brides et des raccords. Selon le modèle choisi, CKN a été conçu pour des couples très élevés allant jusqu’à 5,000 Nm.
- Avantages
- Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel
- Couples plus élevés aux mêmes dimensions
- Conception compacte
- Plages de forage étendues
- Solutions spécifiques au client
- Sécurité accrue dans l’application, p. ex. aucun couple de serrage de vis incorrect
- Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
- Pompes avec entraînements axial et vertical
- Lecteurs de portail dynamiques
- Unités de levage de broche
- Unités linéaires
- Machines d’emballage
- Machines-outils
- Machines spéciales