Motion
CKN 300 L = 66
CKN 300 L=66 RACCORD À SOUFFLET MÉTALLIQUE
N° D’ARTICLE MI11659256
N° MFRCKN 300 L=66
Prix1,378.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CKN 300 L=66 RACCORD À SOUFFLET MÉTALLIQUE
N° D’ARTICLE MI11659256
N° MFRCKN 300 L=66
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
Prix1,378.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.59 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE BELLOWS
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CKN 300 L = 66

Aperçu

Description du fabricant
CKN 300 L=66 CKN 300 L=66 SOUFFLETS MÉTALLIQUES
  • CKN' est la série de production qui accorde aux clients un maximum de libertés d'application. Le montage à bride offre des possibilités de collecteur pour établir une connexion avec l’élément ou ajouter des moyeux, des brides et des raccords. Selon le modèle choisi, CKN a été conçu pour des couples très élevés allant jusqu’à 5,000 Nm.
  • Avantages
  • Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel
  • Couples plus élevés aux mêmes dimensions
  • Conception compacte
  • Plages de forage étendues
  • Solutions spécifiques au client
  • Sécurité accrue dans l’application, p. ex. aucun couple de serrage de vis incorrect
  • Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
  • Pompes avec entraînements axial et vertical
  • Lecteurs de portail dynamiques
  • Unités de levage de broche
  • Unités linéaires
  • Machines d’emballage
  • Machines-outils
  • Machines spéciales