Spécifications
Dimensions
- Poids0.004 kg
Détails
- DescriptionCOUPLAGE DE STYLE BELLOWS
- Code d’harmonisation8483608000
- Numéro de catalogue du fabricantEKN 4 L = 20,5
- CUP_NON842058110108
Aperçu
- Le miniatur EKN est un raccord à soufflet en métal sans cils qui présente une forme très compacte. L'accouplement miniature est relié à l'arbre au moyen de vis de pression radiales au lieu d'un moyeu de serrage. L’élément peut être utilisé dans de nombreux domaines différents et affiche tous ses avantages lorsque les désalignements entre les composants du moteur et les composants entraînés doivent être compensés.
- Avantages
- Inspection et traçabilité à 100 % par marquage individuel
- Couples plus élevés aux mêmes dimensions
- Conception compacte
- Plages de forage étendues
- Solutions spécifiques au client
- Sécurité accrue dans l’application, p. ex. aucun couple de serrage de vis incorrect
- Les raccords à soufflet en métal sans jeu sont utilisés dans le secteur de l’ingénierie mécanique, où un couple ou un mouvement rotatif doit être transmis d’un arbre à l’autre avec la plus grande précision d’angle.
- Pompes avec entraînements axial et vertical
- Lecteurs de portail dynamiques
- Unités de levage de broche
- Unités linéaires
- Machines d’emballage
- Machines-outils
- Machines spéciales