Motion
GWE 5102-5
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5102-5
N° D’ARTICLE MI11659320
N° MFRGWE 5102-5
Prix115.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5102-5
N° D’ARTICLE MI11659320
N° MFRGWE 5102-5
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
Prix115.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.394 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Longueur totale
    15 mm
  • Poids
    0.01 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE MÂCHOIRE
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    0.005 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GWE 5102-5
  • Vitesse de rotation maximale
    47500 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Types de produits
    Accouplements d’arbre de mâchoire
  • Couple transmissible
    0,5 Nm/pi-lb
  • CUP_NON
    842058110252

Aperçu

Description du fabricant
GWE 5102-5 GWE 5102-5 SERVO INSERT COUPL
  • Raccord miniature avec moyeux de vis de réglage
  • RINGFEDER® GWE 5102 est un accouplement miniature compact et la solution pour les espaces d’installation étroits et à faible couple. Les demi-accouplements sont fixés à l'arbre avec des goupilles filetées plutôt qu'avec des moyeux de serrage. La tolérance de l’arbre doit se situer dans la tolérance du raccord ‘g6’ à ‘h7’. Deux goupilles filetées décalées par 120° produisent la pression de contact entre le moyeu d'accouplement et l'arbre nécessaire pour transmettre le couple.
  • Les araignées en élastomère sont disponibles en différents niveaux de dureté Shore. Quelle que soit la version que vous choisissez : RINGFEDER® GWE 5102 miniature est électriquement isolant et antivibrations.
  • Avantages
  • Sans cils, à travers le stress préalable
  • Pluggable
  • Amortissement des vibrations
  • Couples de 0,5 à 650 Nm
  • Compensation du désalignement radial, axial et angulaire
  • Isolement électrique