Motion
GWE 5112-24
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5112-24
N° D’ARTICLE MI11659336
N° MFRGWE 5112-24
Prix848.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ACCOUPLEMENT D'INSERT ASSERVI GWE 5112-24
N° D’ARTICLE MI11659336
N° MFRGWE 5112-24
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
Prix848.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.165 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    78 mm
  • Poids
    0.3 kg

Détails

  • Description
    COUPLAGE DE STYLE MÂCHOIRE
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    0.304 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GWE 5112-24
  • Vitesse de rotation maximale
    13800 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets
  • Types de produits
    Accouplements d’arbre de mâchoire
  • Couple transmissible
    60 Nm/pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
GWE 5112-24 GWE 5112-24 SERVO INSERT COU
  • Raccord auto-aligné avec cône extérieur
  • RINGFEDER® GWE 5112 est un couplage d’équilibre sans claquement avec cône externe qui convient également aux vitesses les plus élevées. La meilleure concentricité possible des pièces d'accouplement qui est nécessaire pour cela est rendue possible par la structure symétrique et la fabrication précise.
  • Une force de serrage élevée est produite sur l’arbre en serrant la connexion à vis facilement accessible sur l’anneau de tension externe conique, ce qui compense l’impact de la force centrifuge et a un effet positif sur la transmission de couple. La tolérance de l’arbre doit se situer dans la tolérance d’ajustement de ‘g6’ à ‘h7’
  • Avantages
  • Sans cils, à travers le stress préalable
  • Pluggable
  • Amortissement des vibrations
  • Couples de 0,5 à 650 Nm
  • Compensation du désalignement radial, axial et angulaire
  • Isolement électrique