Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur10.5000 po, 26.67 cm
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, non doublé, paume renforcée, fermeture à bouton-pression, design Kontour breveté, zone d'index renforcée
- DemandesConstruction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
- Matériau arrièreCuir
- Type de fermetureBouton-pression
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurOr
- Caractéristiques de confortLes gants de conception Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et permettent un alignement correct des doigts
- Description de la constructionPoints d’usure coupés-cousus/renforcés
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de conducteur en cuir fleur véritable Elk - Pouce Keystone
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirCuir de vache à grains supérieurs
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de bison
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Caractéristiques de la paumeRenforcé
- Type de protectionUsage général et moteur
- Série1306
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Les gants de conception Kontour s’adaptent à la forme naturelle de la main humaine et permettent un alignement correct des doigts
- La conception du pouce Kontour s’éloigne de la couture désagréable de la zone de contact/d’usure
- Cuir véritable American Elk durable et souple
- Paume et index renforcés pour une durabilité accrue
- Fermeture à bouton-pression pour limiter l’entrée des débris
- Combinaison unique de sangle à tirette et d’élastique au dos - Impossible d’utiliser la sangle à tirette, il suffit de la couper
- Mousqueton 3in gratuit pour garder les gants ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure