Motion
1878-5
Gants de soudeur isolés MIG/Stick Deerskin FR 21 po
N° D’ARTICLE MI11659760
N° MFR1878-5
Prix72.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur isolés MIG/Stick Deerskin FR 21 po
N° D’ARTICLE MI11659760
N° MFR1878-5
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
Prix72.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    710927187851
  • CUP_NON
    710927187851
  • Applications de soudage
    MIG, Bâton

Aperçu

Description du fabricant
GANT 1878-5 , SOUDAGE, 21", CAIMAN REVOL
  • L’industrie d’abord! – Gant 21in avec rembourrage robuste sur l’avant-bras et le coude pour plus de confort
  • Peau de cerf américaine véritable ultra souple bronzée aux États-Unis
  • Pièce de renfort en cuir véritable avec bouclier thermique, paume, revers et pièce de renfort renforcées
  • Molleton de coton ignifuge doublé de chaussettes
  • Courroie en cuir de peau de boarhide
  • Cousu avec du fil Kevlar®
  • Mousqueton gratuit de 3in po pour garder les gants avec des boucles Caiman® exclusives sur chaque paire
  • Doigts 3-Dimensional exclusifs et conception moulante pour un ajustement, un confort et une dextérité ultimes
  • Pièces, rembourrage et renforts pour plus de confort et de protection