Spécifications
Dimensions
- Taille2XL
Détails
- CouleurOr
- Description30" Gold Boarhide Coat / Jacket
- Type de vêtementVestes
- Numéro CUP du fabricant710927303077
- Matériel710927303077
- CUP_NON710927303077
Aperçu
- Fabriqué en cuir de peau de porc de qualité supérieure Boarhide.
- Jusqu’à 10-15 % plus léger que le cuir de vache
- Offre une résistance supérieure aux coupures, à l’abrasion et à la chaleur que le cuir de vache
- Plus frais que le cuir de vache et plus élastique; offre une plus grande mobilité
- Conception exclusive, attrayante et fonctionnelle – dos et aisselles ventilés pour un confort maximal
- Manches et épaules doublées en satin pour une mobilité sans effort
- Col doublé de velours côtelé pour plus de confort
- Grande poche intérieure en cuir
- Points de stress renforcés
- Longueur 30in
- Cousu avec 100 % de Kevlar® avec une construction pliée à double couture
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure