Motion
02038776
0.7 à 1-1/2 po, 5 po de profondeur, jauge d’alésage électronique; précision jusqu’à 0.00025 po, résolution 0.001mm , sortie de données, comprend un indicateur
N° D’ARTICLE MI11663803
N° MFR02038776
Prix390.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.7 à 1-1/2 po, 5 po de profondeur, jauge d’alésage électronique; précision jusqu’à 0.00025 po, résolution 0.001mm , sortie de données, comprend un indicateur
N° D’ARTICLE MI11663803
N° MFR02038776

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix390.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.000050 po

Détails

  • Précision
    0.000250 po
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    Oui
  • Profondeur de jauge
    5 po
  • Comprend
    (11) Enclumes, (3) entretoises, étui de rangement
  • Comprend un indicateur
    Oui
  • Mesure maximale
    1.5000 po
  • Mesure minimale
    0.7000 po
  • Type
    Jauge d’alésage électronique
  • Avec accessoires
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
02038776 02038776 .70 À 1.5 PO/ 18-35MM S
  • Les jauges de forage électroniques sont des instruments comparatifs utilisés pour mesurer la rondeur des trous, des cônes et des diamètres internes
  • Ils sont conçus avec un écran ACL, une tige d’extension et ont généralement un système d’enclume interchangeable à 2 ou 3 contacts