Motion
06548127
Commode Radius Diamond à point unique - Tige de 3/8 po Diam, tige de 3 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663850
N° MFR06548127
Prix50.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode Radius Diamond à point unique - Tige de 3/8 po Diam, tige de 3 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663850
N° MFR06548127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
06548127 06548127 .012RAD 3/8X3TIGE S DE po
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.