Motion
06548234
Commode multipoint diamant 3 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663857
N° MFR06548234
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode multipoint diamant 3 Carat - Tige de 7/16 po diam., tige de 2 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11663857
N° MFR06548234
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    3
  • Diamètre de la tige
    7/16 po
  • Longueur de la tige
    2 po

Détails

  • Type de point
    Multipoint

Aperçu

Description du fabricant
06548234 06548234 TRIPLE LA 3 CT DE 7/16X2 PO
  • Les commodes multipoint sont idéales pour l’enlèvement intensif de matériaux sur les grands diamatères extérieurs des roues. Elles ont une forte concentration de diamants qui exposent de nouveaux points lorsqu’elles s’usent. Les commodes multipoint utilisent le diamant entier lors de l’habillage et de la coupe. Elles sont fabriquées de petits diamants liés et brasés à un cambrion en acier.