Motion
35915917
No 4-48, Diam de 7/16 po, point de contact à bille en acier allié chromé; longueur de point de contact de 3/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664016
N° MFR35915917
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 7/16 po, point de contact à bille en acier allié chromé; longueur de point de contact de 3/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664016
N° MFR35915917

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    3/4 po
  • Diamètre
    7/16 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié chromé
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 35915917 35915917 7/16 PO 4-48 CROME ST