Motion
35916220
No 4-48, Diam de 1/2 po, point de contact du bouton rayon en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664042
N° MFR35916220
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 1/2 po, point de contact du bouton rayon en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664042
N° MFR35916220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    1/4 po
  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier oxyde noir
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Bouton de rayon

Aperçu

Description du fabricant
35916220 35916220 1/2X1/4" 4-48 NOIR OX R

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté