Motion
35916386
No 4-48, Diam de 3/16 po, point de contact rayon en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1/8 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664057
N° MFR35916386
Prix4.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 3/16 po, point de contact rayon en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1/8 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664057
N° MFR35916386

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    1/8 po
  • Diamètre
    3/16 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier oxyde noir
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Rayon

Aperçu

Description du fabricant
35916386 35916386 1/8X3/16" 4-48 OX NOIR