Motion
37530797
Cuisinière de 0 po à 6 po, graduée de 0.001 po et 0.02 mm, 0.001 po par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 40mm , précision jusqu’à 0.02mm, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664087
N° MFR37530797
Prix160.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière de 0 po à 6 po, graduée de 0.001 po et 0.02 mm, 0.001 po par révolution, étrier à cadran; face blanche, longueur de mâchoire de 40mm , précision jusqu’à 0.02mm, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664087
N° MFR37530797

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Oui
  • Longueur de la mâchoire
    1.5700 po

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Oui
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Style de mâchoire
    Intérieur/extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    6 po
  • Plage par révolution
    0.001 po
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
37530797 37530797 0-6"/150MM .001/.02MM