Motion
37543709
Gamme 0.8mm , Gradation 0.01mm , Indicateur de test de cadran horizontal; Cadran 32mm blanc, Lecture de 0-40-0 cadran, Précision jusqu’à 0.013mm
N° D’ARTICLE MI11664096
N° MFR37543709
Prix144.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme 0.8mm , Gradation 0.01mm , Indicateur de test de cadran horizontal; Cadran 32mm blanc, Lecture de 0-40-0 cadran, Précision jusqu’à 0.013mm
N° D’ARTICLE MI11664096
N° MFR37543709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.00 mm
  • Longueur du point de contact
    17.30 mm
  • Diamètre du cadran
    32.00 mm
  • Lecture du cadran
    0-40-0

Détails

  • Précision
    0.0130 mm
  • Pièces jointes
    Non
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0100 mm
  • Mesure maximale
    0.80 mm
  • Style
    horizontal
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
37543709 37543709 .8X.01MM 0-40-0 WHT SP

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté