Motion
37543717
Plage 0.2mm , Gradation 0.002mm cadran, Indicateur de test de cadran horizontal; Cadran 32mm blanc, Lecture 0-100-0 cadran, Précision jusqu'à 0.004mm
N° D’ARTICLE MI11664097
N° MFR37543717
Prix196.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plage 0.2mm , Gradation 0.002mm cadran, Indicateur de test de cadran horizontal; Cadran 32mm blanc, Lecture 0-100-0 cadran, Précision jusqu'à 0.004mm
N° D’ARTICLE MI11664097
N° MFR37543717

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix196.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.00 mm
  • Longueur du point de contact
    16.20 mm
  • Diamètre du cadran
    32.00 mm
  • Lecture du cadran
    0-100-0

Détails

  • Précision
    0.0040 mm
  • Pièces jointes
    Non
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.0020 mm
  • Mesure maximale
    0.20 mm
  • Style
    horizontal
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
37543717 37543717 .2X.002MM 0-100-0 BLANC