Motion
37881091
0.35 à 0.425 po, profondeur de jauge 2.11 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0001 po, précision 0.00016 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664219
N° MFR37881091
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.35 à 0.425 po, profondeur de jauge 2.11 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0001 po, précision 0.00016 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI11664219
N° MFR37881091
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    2.1100 po
  • Diplôme
    0.0001 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    4.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    0.3500 po

Détails

  • Précision
    0.000160 po
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Mesure maximale
    0.4250 po
  • Mesure minimale
    0.3500 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
37881091 37881091 .35-.425 .0001 TROU-MI
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon