Motion
37881828
2.05 à 3.05 po à l’intérieur, 2 à 3 po à l’extérieur, micromètre à rainure mécanique; Gradation de 0.001 po, précision de 0.001 po, Diam à disque de mesure 13mm , certification de traçabilité NIST incluse
N° D’ARTICLE MI11664229
N° MFR37881828
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.05 à 3.05 po à l’intérieur, 2 à 3 po à l’extérieur, micromètre à rainure mécanique; Gradation de 0.001 po, précision de 0.001 po, Diam à disque de mesure 13mm , certification de traçabilité NIST incluse
N° D’ARTICLE MI11664229
N° MFR37881828
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du bord du disque
    0.0300 po
  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre du disque de mesure
    0.5200 po;13.00 mm

Détails

  • Précision
    0.0010 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Profondeur de la rainure
    3.3800 po
  • Plage de mesure intérieure
    2.0500 po~3.0500 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Type d’opération
    Mécanique
  • Plage de mesure extérieure
    2 po~3 po

Aperçu

Description du fabricant
37881828 37881828 2-3" .001 13MM SPI DIA