Motion
38171633 38171633 .2-1" .001 5FL SPI MEC

Swiss Precision Instrument Inc
38171633 38171633 .2-1" .001 5FL SPI MEC

Mesure de 0.2 à 1 po, 5 cannelures mesurées, butée à cliquet, micromètre mécanique à enclume en V Précision de 0.0001 po, face en carbure
N° D’ARTICLE MI11664321
N° MFR38171633 38171633 .2-1" .001 5FL SPI MEC
Prix726.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
38171633 38171633 .2-1" .001 5FL SPI MEC

Mesure de 0.2 à 1 po, 5 cannelures mesurées, butée à cliquet, micromètre mécanique à enclume en V Précision de 0.0001 po, face en carbure
N° D’ARTICLE MI11664321
N° MFR38171633 38171633 .2-1" .001 5FL SPI MEC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix726.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la broche
    0.2600 po

Détails

  • Précision
    0.000100 po
  • Sortie de données
    Non
  • Compteur numérique
    Non
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Mesure maximale
    1.0000 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.2000 po
  • Nombre de cannelures mesurées
    5
  • Type d’opération
    Mécanique
  • Arbre rotatif
    Oui
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
38171633 38171633 .2-1" .001 5FL SPI MEC