Motion
42416065
Micromètre externe électronique standard à embouts au carbure 100 à 125mm IP54 ; Résolution de 050", Précision de 000024", Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664365
N° MFR42416065
Prix455.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre externe électronique standard à embouts au carbure 100 à 125mm IP54 ; Résolution de 050", Précision de 000024", Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664365
N° MFR42416065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix455.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la gorge
    2.76 po

Détails

  • Type de batterie
    LR44
  • Sortie de données
    Non
  • Comprend
    Batterie
  • Mesure maximale
    5 po
  • Mesure du matériau facial
    Embout de carbure
  • Mesure minimale
    4 po
  • Arbre rotatif
    Oui
  • Type d’embûche
    Friction
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • Cote de résistance à l’eau
    IP54

Aperçu

Description du fabricant
42416065 42416065 4-5"/100-125MM IP54 SP
  • FrictionThimbles offre un fonctionnement de mesure en douceur et résiste aux chocs
  • Ils n’offrent pas de rétroaction sonore, mais sont conçus pour être plus proches de la main de l’opérateur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon