Motion
42417097
Plage 50 à 75mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet, Profondeur de la gorge 49mm , Précision jusqu'à 0.005mm, Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664399
N° MFR42417097
Prix83.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plage 50 à 75mm , Graduation 0.01mm , Micromètre mécanique extérieur - Arrêt à cliquet, Profondeur de la gorge 49mm , Précision jusqu'à 0.005mm, Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664399
N° MFR42417097

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm
  • Profondeur de la gorge
    49.00 mm

Détails

  • Précision
    0.0050 mm
  • Revêtement de finition
    Émail
  • Mesure maximale
    75.00 mm
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    50.00 mm
  • Arbre rotatif
    Oui
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
42417097 42417097 50-75MM .01MM RATCHT S
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.