Motion
42626861
Gamme de 0 à 6 po, résolution 0.001mm , IP65, ensembles de micromètres électroniques extérieurs 6 pièces; précision 0.002, 0.003mm , accroche d’arrêt à cliquet, face de mesure à embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11664418
N° MFR42626861
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme de 0 à 6 po, résolution 0.001mm , IP65, ensembles de micromètres électroniques extérieurs 6 pièces; précision 0.002, 0.003mm , accroche d’arrêt à cliquet, face de mesure à embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11664418
N° MFR42626861
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.000050 po

Détails

  • Précision
    0.0001 po, 0.0002 po
  • Type de batterie
    LR44
  • Sortie de données
    Oui
  • Mesure maximale
    6.0000 po
  • Plage de mesure
    0 po à 6 po
  • Mesure du matériau facial
    Embout de carbure
  • Nombre de pièces
    6
  • Arbre rotatif
    Oui
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP65

Aperçu

Description du fabricant
42626861 42626861 6PC 0-6"/0-150MM IP65