Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base4.0000 po
- Résolution0.000500 po
Détails
- Précision0.0015 po
- Type de batterieCR2032
- CouleurNoir (caisse)
- Sortie de donnéesMicro USB
- ComprendBatterie
- Comprend un crochetNon
- MatérielPlastique ABS (caisse)
- Mesure maximale8.0000 po
- Certification de traçabilité incluseNist
- Cote de résistance à l’eauAucun
Aperçu
Description du fabricant
69547560 69547560 0-8 po/200MM SANS CROCHET SP