Motion
69547701
0.8 po à 2 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.00016 po, profondeur de jauge 90 et 97 po
N° D’ARTICLE MI11664466
N° MFR69547701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.8 po à 2 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.00016 po, profondeur de jauge 90 et 97 po
N° D’ARTICLE MI11664466
N° MFR69547701
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6.0000 po
  • Résolution
    0.000050 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    1.0000 po;1.6000 po

Détails

  • Précision
    0.00016 po
  • Type de batterie
    LR44
  • Sortie de données
    USB
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Mesure maximale
    2.0000 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.8000 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    2
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP65

Aperçu

Description du fabricant
69547701 69547701 .8-2"/20-50MM IP65 SPI