Motion
69547735
0.275 à 0.5 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.00016 po, profondeur de jauge de 53.5 po
N° D’ARTICLE MI11664468
N° MFR69547735
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.275 à 0.5 po, IP65, fini chromé à face en carbure, micromètre intérieur électronique; résolution de 0.00005 po, précision de 0.00016 po, profondeur de jauge de 53.5 po
N° D’ARTICLE MI11664468
N° MFR69547735
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de la tige d’extension
    4.0000 po
  • Résolution
    0.000050 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    0.2750 po;0.3500 po;0.5000 po

Détails

  • Précision
    0.00016 po
  • Type de batterie
    LR44
  • Sortie de données
    USB
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Mesure maximale
    0.5000 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.2750 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    3
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP65

Aperçu

Description du fabricant
69547735 69547735 .275-.5/6-12MM IP65 PDR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif