Motion
69548857 69548857 0-18 PO/450MM AJUSTEMENT FIN S

Swiss Precision Instrument Inc
69548857 69548857 0-18"/450MM FINE ADJ S

Gradation Vernier Caliper 0.02mm en acier inoxydable 0 à 450mm , profondeur de 100mm mâchoires, précision de 0.05mm , comprend un certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664492
N° MFR69548857 69548857 0-18"/450MM FINE ADJ S
Prix789.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
69548857 69548857 0-18"/450MM FINE ADJ S

Gradation Vernier Caliper 0.02mm en acier inoxydable 0 à 450mm , profondeur de 100mm mâchoires, précision de 0.05mm , comprend un certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664492
N° MFR69548857 69548857 0-18"/450MM FINE ADJ S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix789.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Non
  • Taille de la pointe
    1 po

Détails

  • Précision
    0.0020 po
  • Caractéristiques
    Réglage fin
  • Réglage fin
    Oui
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Non
  • Profondeur de la mâchoire
    3.9300 po
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    18.0000 po
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Vis de fixation
    Double
  • Verrouillage du pouce
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
69548857 69548857 0-18 PO/450MM AJUSTEMENT FIN S