Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale3/4 po
- Longueur5/8 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardASME B18.2.1; SAE J429
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 5
- Norme de filetageUNC
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.