Motion
12915
Tente escamotable robuste 6015 lime simple - 10ft x 20ft
N° D’ARTICLE MI11665230
N° MFR12915
Prix857.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tente escamotable robuste 6015 lime simple - 10ft x 20ft
N° D’ARTICLE MI11665230
N° MFR12915
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
Prix857.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 20

Détails

  • Description
    Tente escamotable robuste 6015 lime simple - 10ft x 20ft
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    Tente 1-6015 , sac de rangement 1-Wheeled, poteaux 6-Ground, 6-Ropes
  • Série
    Fenêtre contextuelle
  • CUP_NON
    720476129158

Aperçu

Description du fabricant
12915 TENTE ESCAMOTABLE ROBUSTE - 10FT X 20
  • La tente escamotable robuste SHAX® 6015 est un abri portable durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie avec une empreinte de 10ft x 20ft / 3m x 6m . Le cadre en acier revêtu de poudre est conçu pour résister aux éléments et ne se pliera pas facilement ou ne rouillera pas comme l’aluminium. Les glissières en plastique ABS sur les pieds réglables sont plus durables et plus faciles à ajuster que les autres tentes dotées de goupilles-poussoirs. Cette tente portative offre trois hauteurs différentes allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m. Fabriqué en polyester épais de haute qualité de 300 deniers, ce couvercle robuste de 10 x 20 est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. Un dessus à double évent permet un débit d’air maximal, tandis que l’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté à l’intérieur offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté