Motion
12952
6051 Trousse de tente escamotable robuste bleue simple - 10ft x 10ft
N° D’ARTICLE MI11665233
N° MFR12952
Prix992.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6051 Trousse de tente escamotable robuste bleue simple - 10ft x 10ft
N° D’ARTICLE MI11665233
N° MFR12952
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
Prix992.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 10

Détails

  • Description
    6051 Trousse de tente escamotable robuste bleue simple - 10ft x 10ft
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    1-6000 tente, 2-6098 parois de tente, 2-6094 sacs de poids, 4-Heavy robustes, 1 sac de rangement à roues
  • Série
    Fenêtre contextuelle
  • CUP_NON
    720476129523

Aperçu

Description du fabricant
12952 TROUSSE DE TENTE ESCAMOTABLE ROBUSTE - 10FT
  • La trousse de tente escamotable robuste SHAX® 6051 est un abri portatif durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie avec une empreinte de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Il comprend une tente, deux panneaux latéraux amovibles, deux sacs de poids et un sac de transport. Les sacs de poids peuvent être remplis rapidement et facilement de saleté ou de sable et placés autour des pattes opposées de la tente pour offrir une sécurité supplémentaire lors des journées venteuses. Le cadre en acier revêtu de poudre est conçu pour résister aux éléments et ne se pliera pas facilement ou ne rouillera pas comme l’aluminium. Les glissières en plastique ABS sur les pieds réglables sont plus durables et plus faciles à ajuster que les autres tentes dotées de goupilles-poussoirs. Cette tente portative offre trois hauteurs différentes allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m. Fabriqué en polyester épais de haute qualité de 300 deniers, ce couvercle robuste de 10 x 10 est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté