Motion
16632
6352 12-pack FPS 50 1.5oz - Lotion écran solaire FPS 50
N° D’ARTICLE MI11665242
N° MFR16632
Prix95.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6352 12-pack FPS 50 1.5oz - Lotion écran solaire FPS 50
N° D’ARTICLE MI11665242
N° MFR16632
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
Prix95.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Emballage de 12

Détails

  • Couleur
    FPS 50
  • Description
    6352 12-pack FPS 50 1.5oz - Lotion écran solaire FPS 50
  • Groupe et classe
    Protection de la peau
  • Comprend
    12-Pack lotions de 1.5 oz
  • Gamme de produits
    Krewd
  • Type de produit
    Écran solaire et écran solaire
  • Série
    Écran solaire
  • CUP_NON
    720476166320

Aperçu

Description du fabricant
16632 1.5OZ - LOTION ÉCRAN SOLAIRE SPF 50
  • La lotion écran solaire KREW'd® 6352 FPS 50 (bouteille de 1.5oz ) offre une protection à large spectre sûre et efficace contre les coups de soleil. Il s’agit d’un écran solaire résistant à l’eau et à la transpiration pendant 80 minutes. Cet écran solaire approuvé par la FDA est offert en bouteille compressible 1.5oz avec un point de connexion pour un cordon de suspension ou un mousqueton optionnel à fixer aux passants de ceinture, aux sacs à dos, aux clés, etc. Le FPS 50 offre une protection contre les rayons UVA et UVB, qui peuvent causer le cancer de la peau. KREW'd® est une formule sport résistante à l'eau qui offre une couvrance uniforme pour une meilleure protection. Il est léger, non gras, pénètre rapidement et ne contient pas de parabènes/phtalates ni d’octinoxate/oxybenzone. Épaisseur. Travailler. Répéter. Des dommages à la peau peuvent survenir toute l’année après l’exposition au soleil. L’écran solaire doit être appliqué uniformément et en profondeur sur la peau exposée. Nous vous recommandons d’appliquer généreusement 15 minutes avant d’aller au soleil pour permettre à l’écran solaire de se lier complètement à la peau. Appliquer de nouveau toutes les 2 heures ou au besoin.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté