Spécifications
Dimensions
- Longueur10 po
- TailleCélibataire
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6980 Manchon simple noir pour chauffe-mains d’hiver
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 protège-mains chauffe-mains
- Gamme de produitsN-Ferno
- Type de produitRéchauffe-mains
- SérieAccessoires de réchauffement
- CUP_NON720476169802
Aperçu
- Le gant chauffant d’hiver N-Ferno® 6980 est porté autour de la taille pour procurer un soulagement instantané lorsque vous travaillez dans les éléments, en particulier dans des conditions de températures extrêmes où le travail de dextérité des mains permet d’éviter l’utilisation de gants chauds. La coquille en nylon coupe-vent et imperméable de ce chauffe-mains thermique est combinée à une doublure en molleton de polyester doux pour une protection chaude et douillette contre les éléments (avec ou sans gants). Les poignets en néoprène facilitent l’insertion et le retrait des mains tout en empêchant l’air froid de pénétrer. La conception inclinée du manchon permet un ajustement naturel et confortable pendant l’utilisation. La bande de taille ajustable à dégagement rapide offre un ajustement personnalisé avec ou sans équipement d’hiver encombrant. À l’intérieur du protège-mains se trouvent deux poches intérieures conçues pour contenir des sachets de réchauffement des mains pour plus de chaleur. Il est également doté d’un compartiment avant à fermeture à glissière pour ranger de petits articles d’équipement ou des articles personnels, d’une étiquette porte-nom et d’un point de fixation avec anneau en D.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation