Motion
19705
3700 Longues queues d’outil en toile noire - 2lb Paquet de 6
N° D’ARTICLE MI11665455
N° MFR19705
Prix14.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3700 Longues queues d’outil en toile noire - 2lb Paquet de 6
N° D’ARTICLE MI11665455
N° MFR19705
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
Prix14.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.5 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille
    Long
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    3700 Longues queues d’outil en toile noire - 2lb Paquet de 6
  • Caractéristiques et avantages
    Les attaches pour outils Web Squids® 3700 (paquet de 6) servent de point de fixation pour la modernisation des outils, des ceintures, des harnais ou des structures qui peuvent être utilisés pour fixer de petits outils manuels jusqu’à 2lbs // 0.9kg et empêcher la chute d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage est fait de sangles en nylon robuste et de fils en nylon résistants à la traction. Les deux extrémités sont dotées d’une sangle renforcée à coutures doubles pour un arrêt plus durable. Une fois que la base de la queue est solidement fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D plaqué agit comme un trou captif pour les longes à outil d’attache. Pour une utilisation optimale, coller l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids®. Offert en trois tailles : court, long et 2X-long.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1-(paquet de 6) 3700 accessoires d'outils
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197058

Aperçu

Description du fabricant
19705 QUEUES D'OUTIL WEB - 2LB 6-PACK
  • Les attaches pour outils Web Squids® 3700 (paquet de 6) servent de point de fixation pour la modernisation des outils, des ceintures, des harnais ou des structures qui peuvent être utilisés pour fixer de petits outils manuels jusqu’à 2lbs // 0.9kg et empêcher la chute d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage est fait de sangles en nylon robuste et de fils en nylon résistants à la traction. Les deux extrémités sont dotées d’une sangle renforcée à coutures doubles pour un arrêt plus durable. Une fois que la base de la queue est solidement fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D plaqué agit comme un trou captif pour les longes à outil d’attache. Pour une utilisation optimale, coller l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids®. Offert en trois tailles : court, long et 2X-long.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté