Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.5 po
- Longueur4 po
- TailleStandard
- Poids3.4 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- Type d’accessoireEmbouts d’outil à boucle, pivot
- CouleurLime
- Description3703-BULK Standard Lime Elastic Loop Tool Tails Ext - 15lbs 60-Pack
- Caractéristiques et avantagesLes attaches de fixation élastiques pour outils Squids® 3703 agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les outils jusqu’à 15lbs // 6.8kg et empêchent les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation polyvalente et sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage comprend une extrémité en boucle en nylon extensible, un verrou de baril réglable à une extrémité et un anneau en D plaqué à l’autre. Une fois que l’extrémité de la boucle de la queue est fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D agit comme un trou captif pour les longes à outils d’attache. Pour une utilisation optimale, renforcez l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids® ou des pièges à outils rétractables à froid. Offert en deux tailles : standard et allongé. Lorsque vous travaillez en hauteur, il est essentiel de fixer vos outils. Les longes et sangles de protection contre les chutes sont des pièces d’équipement de sécurité conçues pour fixer solidement une extrémité à un point d’ancrage fixe, et l’autre à un point de fixation approprié sur un outil par une bonne fixation
- Groupe et classeLonges
- Gamme de produitscalmars
- SérieFixations d’ancrage et d’outils
- CUP_NON720476197676
Aperçu
- Les attaches de fixation élastiques pour outils Squids® 3703 agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les outils jusqu’à 15lbs // 6.8kg et empêchent les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation polyvalente et sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage comprend une extrémité en boucle en nylon extensible, un verrou de baril réglable à une extrémité et un anneau en D plaqué à l’autre. Une fois que l’extrémité de la boucle de la queue est fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D agit comme un trou captif pour les longes à outils d’attache. Pour une utilisation optimale, renforcez l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids® ou des pièges à outils rétractables à froid. Offert en deux tailles : standard et allongé. Lorsque vous travaillez en hauteur, il est essentiel de fixer vos outils. Les longes et sangles de protection contre les chutes sont des pièces d’équipement de sécurité conçues pour fixer solidement une extrémité à un point d’ancrage fixe, et l’autre à un point de fixation approprié sur un outil par une bonne fixation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation