Motion
19707
19707 QUEUE D'OUTIL À BOUCLE MÉTALLIQUE - 2LBS (PAQUET DE 6
N° D’ARTICLE MI11665459
N° MFR19707
Prix25.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
19707 QUEUE D'OUTIL À BOUCLE MÉTALLIQUE - 2LBS (PAQUET DE 6
N° D’ARTICLE MI11665459
N° MFR19707
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
Prix25.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.1 po
  • Longueur
    7.25 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    4.75 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Fixation de l’outil de câblage - Queue de l’outil de boucle
  • Couleur
    Orange
  • Description
    3704 Queue d’outil à boucle métallique orange - 2lbs (paquet de 6)
  • Caractéristiques et avantages
    L’accessoire pour outil en fil Squids® 3704 est doté d’une extrémité en boucle pour connecter solidement les longes à outil aux outils avec de petits trous captifs. Les points de connexion pour les longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles pour certains outils, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur. L’attache de vos outils devrait faire partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. La queue d’outil Loop Tool est le héros méconnu de la plupart des systèmes de protection contre les chutes et est parfaite pour attacher des outils comme des couteaux utilitaires, des petits niveaux, des carrés de vitesse, des pinces isolées et d’autres outils avec de petits trous captifs. La fixation de l’outil à boucle est faite d’un fil en acier inoxydable résistant à la corrosion pour résister aux intempéries et a un revêtement en PU orange sur le fil pour une protection et une durabilité supplémentaires. Il mesure 15 cm ( 6 po) de longueur et a une capacité d’attache maximale de 2lbs. (0.9kg.). Aucun ruban adhésif ni film rétractable n’est nécessaire pour compléter l’accessoire d’une longe à outils.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    6-Pack accessoires pour outils
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197072

Aperçu

Description du fabricant
19707 QUEUE D'OUTIL À BOUCLE MÉTALLIQUE - 2LBS (PAQUET DE 6
  • L’accessoire pour outil en fil Squids® 3704 est doté d’une extrémité en boucle pour connecter solidement les longes à outil aux outils avec de petits trous captifs. Les points de connexion pour les longes à outils ne sont pas toujours facilement disponibles pour certains outils, ce qui peut créer des environnements dangereux lors du travail en hauteur. L’attache de vos outils devrait faire partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. La queue d’outil Loop Tool est le héros méconnu de la plupart des systèmes de protection contre les chutes et est parfaite pour attacher des outils comme des couteaux utilitaires, des petits niveaux, des carrés de vitesse, des pinces isolées et d’autres outils avec de petits trous captifs. La fixation de l’outil à boucle est faite d’un fil en acier inoxydable résistant à la corrosion pour résister aux intempéries et a un revêtement en PU orange sur le fil pour une protection et une durabilité supplémentaires. Il mesure 15 cm ( 6 po) de longueur et a une capacité d’attache maximale de 2lbs. (0.9kg.). Aucun ruban adhésif ni film rétractable n’est nécessaire pour compléter l’accessoire d’une longe à outils.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté