Spécifications
Dimensions
- Hauteur9.5 po
- Longueur4 po
- TailleStandard
- Poids3.4 lb
- Largeur0.25 po
Détails
- CouleurLime
- Description3713-BULK Pivot d’outil à boucle élastique standard lime - 10lbs 60-Pack
- Caractéristiques et avantagesLes accessoires de fixation élastiques Squids® 3713 avec pivot (paquet de 60) servent de point de fixation pour la modernisation des outils, des ceintures, des harnais ou des structures qui peuvent être utilisés pour fixer des outils jusqu’à 10lbs // 4.6kg et empêcher la chute d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation polyvalente et sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage comprend une extrémité à boucle en nylon extensible, un barillet de verrouillage réglable à une extrémité et un anneau en D pivotant plaqué à l’autre. Une fois que l’extrémité de la boucle de la queue est fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D agit comme un trou captif pour les longes à outils d’attache. En permettant une rotation harmonieuse, le mécanisme pivotant empêche l’outil et l’accessoire de s’emmêler ou de se coincer.
- Groupe et classeLonges
- Gamme de produitscalmars
- SérieFixations d’ancrage et d’outils
- CUP_NON720476197652
Aperçu
- Les accessoires de fixation élastiques Squids® 3713 avec pivot (paquet de 60) servent de point de fixation pour la modernisation des outils, des ceintures, des harnais ou des structures qui peuvent être utilisés pour fixer des outils jusqu’à 10lbs // 4.6kg et empêcher la chute d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation polyvalente et sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage comprend une extrémité à boucle en nylon extensible, un barillet de verrouillage réglable à une extrémité et un anneau en D pivotant plaqué à l’autre. Une fois que l’extrémité de la boucle de la queue est fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D agit comme un trou captif pour les longes à outils d’attache. En permettant une rotation harmonieuse, le mécanisme pivotant empêche l’outil et l’accessoire de s’emmêler ou de se coincer.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation