Motion
19148
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665499
N° MFR19148
Prix78.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665499
N° MFR19148
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
Prix78.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    1.1 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe porte-outils - Mousqueton verrouillable et boucle XL
  • Couleur
    Orange
  • Description
    3148 Longe à outils orange standard avec mousqueton XL et boucle - 80lb
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outils Squids® 3148 est dotée d’un très grand mousqueton verrouillable à une extrémité et d’une boucle à bande de roulement durable à l’autre extrémité. Conçu pour fixer une extrémité à de gros outils pesant jusqu’à 80lb / 36kg et l’autre solidement à un point d’ancrage fixe (au lieu du travailleur) pour éviter les chutes d’objets lourds lors de travaux en hauteur. L’extrémité en boucle de la longe est conçue pour se fixer directement aux grandes barres d’écorchage, aux vérins de contrainte et aux perceuses magnétiques. Le mousqueton à verrouillage automatique XL est conçu pour être fixé directement sur le chantier sur les mains courantes des barres d’armature. La conception du mousqueton à œil captif empêche la sangle de pénétrer dans la barrière du mousqueton et de l’ouvrir pendant l’utilisation. Il interdit également aux utilisateurs de détacher le mousqueton et de l’utiliser pour des activités pour lesquelles il n’est pas évalué. Rigoureusement testé et approuvé selon la norme ANSI/ISEA 121-2018 et certifié par un tiers pour une capacité maximale de 80lb /36kg avec un facteur de 2:1 sécurité pour éviter la chute d’objets.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe à outils
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476191483

Aperçu

Description du fabricant
MOUSQUETON À LONGE À OUTIL 19148 XL + BOUCLE -
  • La longe à outils Squids® 3148 est dotée d’un très grand mousqueton verrouillable à une extrémité et d’une boucle à bande de roulement durable à l’autre extrémité. Conçu pour fixer une extrémité à de gros outils pesant jusqu’à 80lb / 36kg et l’autre solidement à un point d’ancrage fixe (au lieu du travailleur) pour éviter les chutes d’objets lourds lors de travaux en hauteur. L’extrémité en boucle de la longe est conçue pour se fixer directement aux grandes barres d’écorchage, aux vérins de contrainte et aux perceuses magnétiques. Le mousqueton à verrouillage automatique XL est conçu pour être fixé directement sur le chantier sur les mains courantes des barres d’armature. La conception du mousqueton à œil captif empêche la sangle de pénétrer dans la barrière du mousqueton et de l’ouvrir pendant l’utilisation. Il interdit également aux utilisateurs de détacher le mousqueton et de l’utiliser pour des activités pour lesquelles il n’est pas évalué. Rigoureusement testé et approuvé selon la norme ANSI/ISEA 121-2018 et certifié par un tiers pour une capacité maximale de 80lb /36kg avec un facteur de 2:1 sécurité pour éviter la chute d’objets.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté