Motion
19149
3149 Longe à outils orange standard avec mousqueton XL et pivot - 80lb
N° D’ARTICLE MI11665500
N° MFR19149
Prix129.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3149 Longe à outils orange standard avec mousqueton XL et pivot - 80lb
N° D’ARTICLE MI11665500
N° MFR19149
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
Prix129.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    1.35 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Description
    3149 Longe à outils orange standard avec mousqueton XL et pivot - 80lb
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outils Squids® 3149 est dotée d’un très grand mousqueton verrouillable à une extrémité et d’un plus petit mousqueton pivotant à double verrouillage à l’autre extrémité. Conçu pour fixer une extrémité à de gros outils pesant jusqu’à 80lb / 36kg et l’autre solidement à un point d’ancrage fixe (au lieu du travailleur) pour éviter les chutes d’objets lourds lors de travaux en hauteur. L’extrémité du petit mousqueton de la longe est conçue pour se fixer aux barres d’ébarbage, aux vérins de contrainte et aux perceuses magnétiques. Le mousqueton à verrouillage automatique XL est conçu pour être fixé directement au chantier sur une barre d’armature ou des mains courantes. La conception du mousqueton à œil captif empêche la sangle de pénétrer dans la barrière du mousqueton et de l’ouvrir pendant son utilisation. Il interdit également aux utilisateurs de détacher le mousqueton et de l’utiliser pour d’autres activités pour lesquelles il n’est pas évalué. La conception technique avancée de cette longe à grande capacité utilise une sangle robuste, une longueur, sans chocs.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe à outils
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476191490

Aperçu

Description du fabricant
MOUSQUETON XL AVEC LONGE À OUTIL 19149 + PIVOT
  • La longe à outils Squids® 3149 est dotée d’un très grand mousqueton verrouillable à une extrémité et d’un plus petit mousqueton pivotant à double verrouillage à l’autre extrémité. Conçu pour fixer une extrémité à de gros outils pesant jusqu’à 80lb / 36kg et l’autre solidement à un point d’ancrage fixe (au lieu du travailleur) pour éviter les chutes d’objets lourds lors de travaux en hauteur. L’extrémité du petit mousqueton de la longe est conçue pour se fixer aux barres d’ébarbage, aux vérins de contrainte et aux perceuses magnétiques. Le mousqueton à verrouillage automatique XL est conçu pour être fixé directement au chantier sur une barre d’armature ou des mains courantes. La conception du mousqueton à œil captif empêche la sangle de pénétrer dans la barrière du mousqueton et de l’ouvrir pendant son utilisation. Il interdit également aux utilisateurs de détacher le mousqueton et de l’utiliser pour d’autres activités pour lesquelles il n’est pas évalué. La conception technique avancée de cette longe à grande capacité utilise une sangle robuste, une longueur, sans chocs.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté