Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur3 po
- TaillePaquet de 10
- Poids0.2 lb
- Largeur4 po
Détails
- CouleurNoir
- DescriptionLonge de scanneur noire 3133 10-pack - Fixations en boucle (paquet de 10)
- Caractéristiques et avantagesLes pièces de rechange pour boucle de lecteur de code à barres Squids® 3133 (paquet de 10) sont conçues pour fonctionner avec les harnais de lecteur de code à barres Squids® et les longes de bandoulière. Chaque boucle se connecte à de petits trous captifs intégrés dans les lecteurs de codes à barres sans fil, ce qui leur permet de s’accrocher confortablement à la hanche lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les accessoires empêchent également la chute du scanneur, ce qui pourrait endommager le scanneur, d’autres articles/équipements ou les travailleurs au travail. Chaque attache à boucle se fixe à la longe par l’intermédiaire d’une petite boucle femelle modulaire qui s’enclenche dans une boucle mâle correspondante sur le harnais Squids® ou l’élingue. Ces boucles de rechange permettent un échange rapide pour ceux qui utilisent fréquemment plusieurs numériseurs sans fil pendant que d’autres se rechargent, éliminant ainsi le besoin de changer la boucle à chaque échange. Les fixations de boucle de rechange Squids® 3133 sont compatibles avec les harnais de lecteur de code à barres Squids® (3132 ampères; 3138) et les longes de balayage Squids® (3134 ampères; 3137).
- Groupe et classeLonges
- ComprendAttaches de boucle 10
- Gamme de produitscalmars
- SérieHarnais, étuis, supports
- CUP_NON720476191650
Aperçu
- Les pièces de rechange pour boucle de lecteur de code à barres Squids® 3133 (paquet de 10) sont conçues pour fonctionner avec les harnais de lecteur de code à barres Squids® et les longes de bandoulière. Chaque boucle se connecte à de petits trous captifs intégrés dans les lecteurs de codes à barres sans fil, ce qui leur permet de s’accrocher confortablement à la hanche lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les accessoires empêchent également la chute du scanneur, ce qui pourrait endommager le scanneur, d’autres articles/équipements ou les travailleurs au travail. Chaque attache à boucle se fixe à la longe par l’intermédiaire d’une petite boucle femelle modulaire qui s’enclenche dans une boucle mâle correspondante sur le harnais Squids® ou l’élingue. Ces boucles de rechange permettent un échange rapide pour ceux qui utilisent fréquemment plusieurs numériseurs sans fil pendant que d’autres se rechargent, éliminant ainsi le besoin de changer la boucle à chaque échange. Les fixations de boucle de rechange Squids® 3133 sont compatibles avec les harnais de lecteur de code à barres Squids® (3132 ampères; 3138) et les longes de balayage Squids® (3134 ampères; 3137).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation