Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur6 po
- TailleStandard
- Poids0.5 lb
- Largeur9.25 po
Détails
- CouleurNoir
- DescriptionLonge à outil rétractable noire standard 3010 avec pince à boucle de ceinture
- Caractéristiques et avantagesLa longe à outils rétractable Squids® 3010 est une solution d’attache légère et extrêmement durable conçue pour être fixée à votre ceinture ou à la sangle d’un harnais de protection contre les chutes. L’utilisation d’une longe rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Cette longe peut attacher des outils pesant 0.5lbs /0.23kg dans un état rétracté et empêche les outils pesant 5lbs /2.26kg de tomber sur des personnes ou des objets en dessous lors du travail en hauteur.Le cordon d’attache rétractable est fabriqué en Dyneema® haute résistance et résistant aux coupures avec un manchon protecteur sur le cordon exposé pour réduire l’usure et la détérioration pour une durée de vie plus longue.COMMENT UTILISERLe support de boucle de ceinture fixe à l’arrière du boîtier est conçu pour glisser sur des courroies classées jusqu’à 2in /5cm de largeur et 0,38in /1cm d’épaisseur. L’extrémité de connexion du cordon est dotée d’un mousqueton à double action breveté Squids® pour se fixer à un outil manuel pesant jusqu’à 5lbs /2.26kg. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outil rétractables n’ont pas d’égal.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 longe
- Gamme de produitscalmars
- SérieRétractables
Aperçu
- La longe à outils rétractable Squids® 3010 est une solution d’attache légère et extrêmement durable conçue pour être fixée à votre ceinture ou à la sangle d’un harnais de protection contre les chutes. L’utilisation d’une longe rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Cette longe peut attacher des outils pesant 0.5lbs /0.23kg dans un état rétracté et empêche les outils pesant 5lbs /2.26kg de tomber sur des personnes ou des objets en dessous lors du travail en hauteur.Le cordon d’attache rétractable est fabriqué en Dyneema® haute résistance et résistant aux coupures avec un manchon protecteur sur le cordon exposé pour réduire l’usure et la détérioration pour une durée de vie plus longue.COMMENT UTILISERLe support de boucle de ceinture fixe à l’arrière du boîtier est conçu pour glisser sur des courroies classées jusqu’à 2in /5cm de largeur et 0,38in /1cm d’épaisseur. L’extrémité de connexion du cordon est dotée d’un mousqueton à double action breveté Squids® pour se fixer à un outil manuel pesant jusqu’à 5lbs /2.26kg. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outil rétractables n’ont pas d’égal.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation