Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur8 po
- TailleTrousse
- Poids0.75 lb
- Largeur10 po
Détails
- Type d’accessoireLonge porte-outils à profil bas avec mousqueton
- Description3194 Trousse d’attache pour outils manuels - 1lb / 0.5kg
- Caractéristiques et avantagesThe Squids® 3194 Hand Tool Tethering Kit includes a 3156 Coil Tool Lanyard with Single Carabiner and the 3740 Hand Tool Attachment Trap Slips Variety 4-Pack. Cette trousse d’attache d’outils vous permet d’attacher 4 tournevis et clés hexagonales de différentes tailles, ce qui facilite l’utilisation de vos outils au travail tout en empêchant la chute d’objets lors du travail en hauteur. La longe à outils à bobine 3156 est plus qu’une simple longe à outils et à casque de sécurité. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et un plastique durable. Avec le mousqueton en aluminium léger à une extrémité et une boucle d’attache à l’autre, il se connecte facilement aux ancrages et aux accessoires d’outils, même en portant des gants. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Les petits outils à main ont toujours été difficiles à raccorder aux longes à outils. Les patins pour outils manuels Squids® vous permettent d’attacher des outils jusqu’à 1lb. en fonction de leur diamètre.
- Groupe et classeLonges
- ComprendLonge à outils 1-3156 , 1 (paquet de 4) 3740 accessoires à outils manuels et ampères
- Gamme de produitscalmars
- SérieTrousses d’attache d’outils
- CUP_NON720476196648
Aperçu
- The Squids® 3194 Hand Tool Tethering Kit includes a 3156 Coil Tool Lanyard with Single Carabiner and the 3740 Hand Tool Attachment Trap Slips Variety 4-Pack. Cette trousse d’attache d’outils vous permet d’attacher 4 tournevis et clés hexagonales de différentes tailles, ce qui facilite l’utilisation de vos outils au travail tout en empêchant la chute d’objets lors du travail en hauteur. La longe à outils à bobine 3156 est plus qu’une simple longe à outils et à casque de sécurité. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et un plastique durable. Avec le mousqueton en aluminium léger à une extrémité et une boucle d’attache à l’autre, il se connecte facilement aux ancrages et aux accessoires d’outils, même en portant des gants. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Les petits outils à main ont toujours été difficiles à raccorder aux longes à outils. Les patins pour outils manuels Squids® vous permettent d’attacher des outils jusqu’à 1lb. en fonction de leur diamètre.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation