Motion
56092
Verres miroirs bleus LOKI Lunettes de protection noires // Lunettes de soleil
N° D’ARTICLE MI11665613
N° MFR56092
Prix33.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Verres miroirs bleus LOKI Lunettes de protection noires // Lunettes de soleil
N° D’ARTICLE MI11665613
N° MFR56092
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
Prix33.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Verre miroir bleu
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Verres miroirs bleus LOKI Lunettes de protection noires // Lunettes de soleil
  • Groupe et classe
    Protection des yeux
  • Comprend
    1 paire de lunettes de sécurité
  • Gamme de produits
    Skullerz
  • Série
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    720476560920

Aperçu

Description du fabricant
56092 LUNETTES DE SÉCURITÉ // LUNETTES DE SOLEIL
  • Les lunettes de protection Skullerz® Loki sont pleine grandeur nommées en l’honneur de Loki, la déité nordique de Mischief. Conçu pour être porté comme lunettes de soleil ordinaires ou comme lunettes de sécurité en retirant les tempes et en fixant la sangle incluse et en ajoutant le joint en mousse amovible pour un joint d’étanchéité antipoussière. Ces lunettes de soleil protectrices de sécurité au travail sont dotées de verres résistants aux égratignures qui filtrent 99.9  % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour protéger vos yeux au soleil. Les montures durables se plient et fléchissent sans se casser. Les branches en caoutchouc antidérapant gardent les lunettes en sécurité et résistent à la sueur. TECHNOLOGIES DES LENTILLES Les lunettes de sécurité polarisées réduisent l’éblouissement et la fatigue oculaire autour de l’eau, de la neige et dans d’autres environnements lumineux. Les lunettes de protection antibuée avec traitement antibuée ne se lavent pas et ne s’usent pas pour une vision sans buée, peu importe ce que vous faites. TESTÉES ET APPROUVÉES Ces lunettes de sécurité résistantes aux chocs sont testées selon la norme ANSI Z87.1+ Protection contre les chocs à grande vitesse et la norme MIL-PRF-32432 Fragmentation balistique, classe 1.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté