Motion
50303
Verres transparents antibuée ODIN Lunettes de protection Kryptek Highlander
N° D’ARTICLE MI11665639
N° MFR50303
Prix44.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Verres transparents antibuée ODIN Lunettes de protection Kryptek Highlander
N° D’ARTICLE MI11665639
N° MFR50303
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
Prix44.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Verres transparents antibuée
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Verres transparents antibuée ODIN Lunettes de protection Kryptek Highlander
  • Groupe et classe
    Protection des yeux
  • Comprend
    1 paire de lunettes de sécurité
  • Gamme de produits
    Skullerz
  • Série
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    720476503033

Aperçu

Description du fabricant
50303 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Les lunettes de sécurité Skullerz® Odin tirent leur nom du roi des dieux nordiques. Ces lunettes de soleil protectrices à monture complète sont dotées de verres résistants aux égratignures qui filtrent 99.9  % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour protéger vos yeux au soleil. Les montures durables se plient et fléchissent sans se casser. Un nez en caoutchouc antidérapant et des branches en caoutchouc gardent les lunettes en sécurité et résistent à la sueur. Une sangle de retenue élastique ou un joint en mousse peuvent être fixés aux branches. TECHNOLOGIES DES LENTILLES Les lunettes de sécurité polarisées réduisent l’éblouissement et la fatigue oculaire autour de l’eau, de la neige et dans d’autres environnements lumineux. Les lunettes de protection antibuée avec traitement antibuée ne se lavent pas et ne s’usent pas pour une vision sans buée, peu importe ce que vous faites. TESTÉ ET APPROUVÉ Testé selon la norme ANSI Z87.1+ Protection contre les chocs à haute vitesse et exigences optiques. Également testé selon la norme MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Classe 1, qui est la spécification de performance du système de protection oculaire de combat militaire des États-Unis pour les lunettes.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté