Motion
51031
Lunettes de protection noires à verres fumés polarisés THOR
N° D’ARTICLE MI11665688
N° MFR51031
Prix57.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection noires à verres fumés polarisés THOR
N° D’ARTICLE MI11665688
N° MFR51031
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
Prix57.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Verres fumés polarisés
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Pays d’origine
    TWN
  • Description
    Lunettes de protection noires à verres fumés polarisés THOR
  • Groupe et classe
    Protection des yeux
  • Comprend
    1 paire de lunettes de sécurité
  • Gamme de produits
    Skullerz
  • Série
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    720476510314

Aperçu

Description du fabricant
51031 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Les lunettes de protection Skullerz® Thor sont nommées d’après le Norse God of Thunder qui a fière allure au travail et ailleurs. Ces lunettes de soleil de protection de sécurité de travail à monture complète sont dotées de verres résistants aux égratignures qui filtrent 99.9  % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour protéger vos yeux au soleil. Les montures durables se plient et fléchissent sans se casser. Un nez en caoutchouc antidérapant et des branches en caoutchouc gardent les lunettes en sécurité et résistent à la sueur. TECHNOLOGIES DES LENTILLES Les lunettes de sécurité polarisées réduisent l’éblouissement et la fatigue oculaire autour de l’eau, de la neige et dans d’autres environnements lumineux. Les lunettes de protection antibuée avec traitement antibuée ne se lavent pas et ne s’enlèvent pas pour une vision sans buée, peu importe ce que vous faites. TESTÉES ET APPROUVÉES Ces lunettes de sécurité résistantes aux chocs sont testées conformément à la norme ANSI Z87.1+ Protection contre les chocs à grande vitesse et aux exigences optiques. Également testé selon la norme MIL-PRF-32432 Ballistic Fragmentation, Classe 1, qui est la spécification de performance du système de protection oculaire de combat militaire des États-Unis pour les lunettes.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté